Havşa freze başlı, matkap uçlu, pencere vidası FEBOS® M
FEBOS M vida, çel., çink. kapl., hav. fre. baş. PH
Ürün no. 0207084020
EAN 4038898844037
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Metrik diş
- UPVC pencere yapımında kullanım için matkap uçlu pencere vidası
- Metal güçlendirmeli UPVC profillerini (2,5 mm'ye kadar) monte etmek ve metal takviyeli profiller (2,5 mm'ye kadar) üzerine bağlantı parçaları sabitlemek için
- İnce kaplama demirle daha fazla yük kapasitesi
Plastik ve metal dayanaklar arasında büyük mesafelerde zorlayarak ilerleme riski, düz metrik diş ile en aza indirilir
Zorlamalı ilerleme meydana gelirse uygulama sırasında matkap ucu veya vida kırılabilir.
Ayrıca lütfen genel bakış sayfasındaki bilgileri unutmayın.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Nominal çap (d1) | 4 mm |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,2 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 5,2 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Havşa freze başlı |
Matkap ucu çapı | 3,4 mm |
Uç şekli | Matkap ucu |
Diğer standart | WN 207 |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |