Yassı mercimek başlı imbus cıvata
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S5-M8X25
Ürün no. 009801825
EAN 4024835187763
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 14 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,4 mm |
Standartlar | ISO 7380-1 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 070 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu | HS5 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 25 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 16 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 5,1-10,2 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 070 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!