WÜPOFAST çelik çinko kaplamalı FT havşa başlı Z
YHB.SUNTA VİDA(WÜPOFAST)PZ2(A2K)5X30/24
WUEPOFAST
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
PZ yıldız başlı
Plastik kaygan kaplama
Kaymaya yardımcı kaplamalı keskin dişleri sayesinde kolayca vidalanır.
Eğilme açısı
Eğilme açısı ne kadar büyükse cıvata o kadar sünektir— kırılmayı en aza indirir.
Kırılma torku
Sertleştirilmiş çeliğin kalite kontrolü nedeniyle yüksek kullanıcı güvenliği sağlar.
Vidalama torku
Plastik kaygan kaplama ve temiz dişin yanı sıra diş yanlarına bağlı olarak kolay ve hızlı vidalama sağlar (kullanıcı dostu).
25° uç
Dış mekan kullanımı için uygun değildir
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 30 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Kafa çapı (dh) | 10 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Vida dişi tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (lg) | 24 mm |
Uç açısı | 25 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,599 g |
ROHS uyumlu | Evet |