Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Havşa başlı sac vidası, C form, yıldız

DIN 7982 A4 paslnmz. havşa baş. C form
YHB.SAC VİDASI DIN7982-PH3(A4)5,5X45

Ürün no. 012725545
EAN 4038898489481

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havşa başlı sac vidası, C form, yıldız

Ürün no. 012725545

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7982, kaplamasız A4 paslanmaz çelik. Phillips başlı.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

C

Nominal çap (d1)

5,5 mm

Uzunluk (l1)

45 mm

Kafa çapı (dk)

10,8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,4 mm

Vida iç yolu

H3

Tahrik tipi

K

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler