Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Konik iç altı köşeli setskur

SETSKUR-DIN913(A4)IH4-M8X30

Ürün no. 02218 30

EAN 4024835715348

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konik iç altı köşeli setskur

Ürün no. 02218 30

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4026, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz
Not

Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder



İpucu:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.



ISO 4026, DIN 913'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

30 mm

Düz uç çapı (d2)

5,5 mm

Vida iç yolu (s1)

HS4

Standartlar

ISO 4026

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

Sertlik kategorisi

21H

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Uç şekli

Kesik koni

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler