Havlu kağıt ECO LINE
ECOLINE havlu kağıt ruloları
KAĞIT HAVLU-RULO-2KAT-36X38CM-1000YAPRAK
Ürün no. 0899800773
EAN 4053479042695
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Çok emici
- Tüm yaygın dağıtım kutuları için uygundur
- Farklı kat ve genişlikler
- Neredeyse tiftiksiz
- Gıda maddeleri için güvenli
- Üst düzey emiciliğe sahip ve yırtılmaya dayanıklı
Veri sayfaları(X)
Bu havlu kağıt, çeşitli alanlardaki (araçlar, metal işçiliği, mutfak inşaatı) yüzeyleri temizlemek için uygundur. Yağ ve gres gibi kirler havlu kağıt ile çıkarılabilir. Bezin yüksek mukavemeti sayesinde yüzeyler; talaşlar gibi sert malzemelerden de temizlenebilir.
Yüzeyleri havlu kağıt ile temizleyin. Bezin temizleme etkisini Würth temizlik maddeleri kullanarak artırmak mümkündür.
Malzeme | Selüloz |
Tasarım | Bobin |
Renk | Mavi |
Levha sayısı | 1000 ADET |
Pense sayısı | 2 ADET |
Levha uzunluğu x levha genişliği | 36 x 38 cm |
Rulo uzunluğu | 360 m |
Dış çap | 290 mm |
Rulo ağırlığı | 4870 g |
m² başına kaplama ağırlığı | 35 g |
İç çap | 70 mm |