Havalandırma ızgarası Oval yuvalı, 28 x 5 mm
Havalandırma ızgarası, alüminyum
MENFEZ 500 MM. KAHVE/BRONZ
Ürün no. 0683364063
EAN 4038898609278
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Oval yuvalı mat anotlanmış veya toz boya kaplamalı alüminyum havalandırma ızgarası, 28 x 5 mm
Boyutlar değişebilir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Kahverengi |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk | 500 mm |
Genişlik | 100 mm |
Yuva uzunluğu | 28 mm |
Yuva genişliği | 5 mm |
Havalandırma ızgarası | 98 cm² |
Frezelenmiş delik uzunluğu | 481 mm |
Frezelenmiş delik genişliği | 87 mm |