Havalandırma ızgarası
Havalandırma ızgarası, iç kapı için
MENFEZ KOYU LİMBA 29-42
Ürün no.
0688191204
EAN 4024835188425
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İç kapılar için
Mükemmel dayanıklılık
Entegre montaj sayesinde
- Tüm yaygın iç kapılar için kullanılabilir
- 150 cm²'den fazla serbest hava geçişi
Not
42 mm kapı kalınlığı için sabitleme elemanı, teslimat kapsamına dahildir!
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Polistiren - PS |
Renk | Bej, RAL 1001 benzeri |
Havalandırma ızgarası | 150 cm² |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 29-42 mm |
Uzunluk | 452 mm |
Standartlar | DIN 18017 |