Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Genişletme somunu Tip 1

Genişletme somunu, tip 1
VW/AUDI-SOMUN TİP KOPÇA GRİ

Ürün no. 0501101232
EAN 4047376893894

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Genişletme somunu Tip 1

Ürün no. 0501101232

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yuvarlak delikler için uygun
  • Tek taraflı montaj ile somun kilitleme fonksiyonu

  • Bükülemez

  • Korozyona dayanıklıdır

  • Yüksek tutma kuvveti ve parçaya güvenli oturma

  • Flanş, mesafe takozu görevi görebilir

  • Sac levha ve vida arasında doğrudan temas yoktur

  • Çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Vidalarla sac sabitleme

Uygun olduğu min./maks. vida çapı

3,9-4,2 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

5-5,2 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,8-5 mm

Min./maks. uzunluk

5,8-6,3 mm

Toplam yükseklik

11 mm

Min./maks. genişlik

5,8-6,3 mm

Malzeme

Poliamit - PA 66

Renk

Gri

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N90535301

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler