Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

TRIATHLON® motor yağı Ultra 10W-40

Motor yağı, TRIATHLON Ultra 10W-40
MOTOR YAĞI ULTRA 10W40(BİNEK ARAÇ) 5LT
TRIATHLON

Ürün no. 0897110402
EAN 4045989972548
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
TRIATHLON® motor yağı Ultra 10W-40

Ürün no. 0897110402

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Binek araçları için sentetik bileşenlere sahip sorunsuz çalışan motor yağı

Mükemmel soğuk start özellikli, yakıt tasarrufu sağlayan yağ



Aşınma ve korozyona karşı olağanüstü koruma



Mineral



TRIATHLON motor yağları, DIN EN ISO 9001'e göre en sıkı kalite şartlarına uygun olarak üretilir ve paketlenir


  • Yüksek ürün güvenliği

  • Kapsamlı üretici onayları


TRIATHLON yağlarında sadece yüksek kaliteli birincil rafineri ürünleri ve ham maddeleri kullanılır.


Otomotiv üreticilerinin öncelikli şartlarını yerine getirir

ACEA A3-04/B3-04, API SL/CF, VW 501 01/505 00, MB onayı 229.1

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

İntercooler (ara soğutucu) olan ya da olmayan benzinli, dizel ve turbo şarjlı motorlara sahip modern binek araçlar için tüm yıl boyunca kullanılacak motor yağı.



Yüksek performanslı motorlar için uygundur.

İçerik

5 l

Yağ tipi

Mineral

Akışkanlık derecesi

10 W-40

Motor yağları için onaylı

VW 505 00
MB 229.3
VW 501 01
ACEA A3/B4
API SN

Motor yağları için önerilen uygulamalar

PSA B71 2294

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Yoğunluk

0,88 g/cm³

Yoğunluk koşulları

15°C'de

Min. parlama noktası

228 °C

Akma noktası

-33 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler