Kendinden yapışkanlı kablo sabitleyici Kablo Klipsleri
Kendinden yapışkanlı kablo klipsleri
KABLO SABİTL.KROŞESİ KEND.YAPIŞKNL.D5MM
Ürün no. 050271
EAN 4011231435086
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Dar alanlarda kullanım için bile çok uygundur
- Poliamit 6.6.
- Metal, boya, plastik, ahşap, sıva, kağıt gibi tüm toz ve yağdan arındırılmış yüzeylere yapışır
- Delme, vidalama, perçinleme vb. ihtiyaçlarını ortadan kaldırdığı için zaman tasarrufu sağlayan harika bir çözümdür
- Boyaya zarar vermez
- Değişken taban alanları
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Kablo, hortum, boru vb. takmak için
Kablo çapı için uygun | 5 mm |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 18,8 x 18,8 x 8,0 mm |
Uzunluk | 18,8 mm |
Renk | Beyaz |
Genişlik | 18,8 mm |
Yükseklik | 8,0 mm |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |