Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe başlı tırtıklı flanşlı vida

W-0274 galvanize çelik 8.8
AKB.FLNŞ.EMNYET.CIV.8.8-SW13(A2K)-M8X16

Ürün no. 027408 16
EAN 4045727126387
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe başlı tırtıklı flanşlı vida

Ürün no. 027408 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

W-0274 çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
  • Çoklu kullanım

  • Kombine cıvata ve sabitleme elemanı bulundurur

  • Cıvatalanan malzemenin cıvataya kıyasla önemli ölçüde daha az sertlik göstermesi gerekir (cıvata yüzey sertliği: min. 250 HV)

  • Kilitleme dişi, iç sökme torkunu gevşetme yönünde engeller

  • Kısa sabitleme uzunluklarında bile kilitleme etkisi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dc)

17,9 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

8,1 mm

Standartlar

WN 274

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Galvanizli

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Kilitleme dişleri

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Vida başı tipi

Flanşlı ALTK

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS13

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,25 mm

Diş biçimi

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

RoHS uyumlu

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Flanşlı altıköşe somun

AKB.KEN.PUL.TIR.SOMN.DIN6923BNZ-8(A2K)M8

DIN 6923 galvanize çelik 8, mavi pasifize (A2K)
x 50 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler