Hassas tornavida, Philips PH
Hassas yıldız tornavida, Siyah Uç
HASSAS YILDIZ TORNAVİDA-PH1X80
Ürün no. 06134811
EAN 4045727081501
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Daha büyük parmak girintili döndürülebilir merkezleme başlığı
Saatçiler açısından en elverişli çalışma için
Merkezleme kapağı bir vida sembolü ve boyut ile işaretlidir
Kolay ve hızlı ayırt etme
Büyük, yumuşak kavramalı parçaları olan çok parçalı tutma sapı
Rahat ve hoş kullanım
Güç alanı
Tam el pozisyonunda hızlı dönüş için
Yüksek tavlanmış özel çeliklerden yapılan krom kaplama şaftlar
Optimum korozyon koruması
Siyah Uç
Hassas geçme
Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı
Uç: ISO 8764-PH, Siyah Uç
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | PH1 |
Bıçak uzunluğu (A) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 100 mm |
Kafa çapı (C) | 20 mm |