Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Hassas maskeleme bandı, güçlü

Hassas maskeleme bandı, güçlü
GÜÇLÜ MASKELEME BANDI 25MMX50M

Ürün no. 0992000525
EAN 4046777354294

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas maskeleme bandı, güçlü

Ürün no. 0992000525

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 36 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Fibre-reinforced special paper tape that meets the toughest requirements for masking in the painting, metalworking and automotive sectors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Yapışkan bant dolgu malzemesi

Japon pirinç kağıdı (Washi Bant)

Renk

Turuncu

Genişlik

25 mm

Uzunluk

50 m

Kalınlık

110 µm

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

0 - 100 °C

Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar

150 °C / kısa süreli, bir saat

25 mm'de dinamik soyulma dayanımı

5 N

Kopma anındaki uzama/koşullar

8 % / DIN EN 14410 uyarınca

Yırtılmaya karşı direnç

34 N/cm

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

6 ay

Nem direnci

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / UV ışınlarından korunmuş; serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler