Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Hassas filer çakısı

Hassas filer çakısı
FİLER ÇAKISI TAKIMI-(0,05-1,0MM)-13ADET

Ürün no. 071351 41

EAN 4011231705035

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas filer çakısı

Ürün no. 071351 41

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yuvaların ve boşlukların ölçümü ve sürme raylar, yataklar, pistonlar vb. üzerinde boşluk olup olmadığının kontrolü için.
  • Konik çakı plaketleri

  • Plastik kılıfta saklanır
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sac genişliği

12,7 mm

Sac uzunluğu

100 mm

Uzunluk

105 mm

Renk

Mavi

Lama malzemesi

Yay çeliği

Levha sayısı

13 ADET

Min./maks. bıçak kalınlığı

0,05-1 mm

Bıçak kalınlıkları listesi

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler