Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

Çok amaçlı matkap ucu MFD-S silindirik saplı
MFD-S ÇOK AMAÇL.DARBESZ.MATK.UCU Ø10X200

Ürün no. 0641201020

EAN 4050641970510

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

Ürün no. 0641201020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Hemen hemen her malzemede delme işlemi

Her yanında özel elmas taşlama bulunan ekstra keskin karbür kesme kenarları


  • Farklı malzemelerde dönüşümlü olarak delik açarken bile temiz ve hassas delikler

  • Üniversal kullanım için uygundur

  • Boş bölmeli tuğlalarda kırılmaya karşı dayanıklı şekilde delik açma

  • Son derece hassas nokta delme

  • Metalde üstün delme sonuçları


Delme işlemi sonrası oluşan tozun olağanüstü bir şekilde hızla giderilmesi


  • Özel yüzey işleme

  • Patentli 4 katlı kademeli profil


PGM tarafından test edilmiş


Onaya tabi dübel bağlantıları için açılan matkap deliklerine uygundur.

Not

Darbeli delme için uygun değildir. Yalnızca darbesiz delme içindir!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Fayanslar, masif tuğla, çatı kiremitleri, boş bölmeli tuğla, taş, mermer, ahşap, plastik, metal vb. alanlarda döner delme.

  • Pencere montajı, kalıp delme ve güvenli ankraj tutma vb. için kırmadan boş bölmeli tuğlalarda delik açma.

Çap (Ø)

10 mm

Uzunluk

200 mm

Çalışma uzunluğu

135 mm

Mil çapı

10 mm

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şaft

Silidir sap

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler