Halojen spot ışık ampulü
ÇUBUK HALOJEN LAMBA-R7S-400W-L117,6MM
Ürün no. 0981500501
EAN 4038898529446
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Özgül güç | 400 W |
Uzunluk | 117,6 mm |
Renk sıcaklığı | 2800 K |
Soket göstergesi | R7s |
Lamba tipi | Halojen |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |