Halojen spot ışık ampulü
ÇUBUK HALOJEN LAMBA-R7S-1000W-L189,1MM
Ürün no. 0981500601
EAN 4038898529453
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Özgül güç | 1000 W |
Uzunluk | 189,1 mm |
Renk sıcaklığı | 2800 K |
Soket göstergesi | R7s |
Lamba tipi | Halojen |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |