Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Halojen far ampulü Uzun ömürlü

Araç halojen far ampulleri Longlife
ÇİFT FLAM.FAR AMPUL-L.LIFE-H4-12V-60/55W

Ürün no. 072071018

EAN 4053479311678

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Halojen far ampulü Uzun ömürlü

Ürün no. 072071018

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Uzun yollar kat eden ve gündüz farlarını kullanan sürücüler için

Standart ampullerden iki kat daha uzun ömürlü


Daha uzun ampul değişme aralıkları

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Otomobil

Nominal voltaj

12 V/DC

Soket göstergesi

P43t

Özgül güç

60 W

İkinci spiral bobin gücü

55 W

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler