Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Halojen ampul

Halojen ampul, araç, standart
TEK FİLAMN.FAR AMPULÜ H9(PGJ19-5)12V-65W

Ürün no. 0720118009
EAN 4045727186534

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Halojen ampul

Ürün no. 0720118009

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Standart uygulamalar için güvenilir OEM kalitesi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V/DC

Soket göstergesi

PGJ19-5

Özgül güç

65 W

Renk sıcaklığı

3200 K

Kullanım ömrü Tc

500 h

Kullanım ömrü B3

250 h

Onay

E1

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Osram 64213

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler