Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Elmas kuru sistem karot ucu, 1/4 inç altıköşe şaft

ELMAS KAROT UCU KURU KESİM 1/4 D12

Ürün no. 5457230012

EAN 4053479430379

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elmas kuru sistem karot ucu, 1/4 inç altıköşe şaft

Ürün no. 5457230012

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Seramik gibi çok sert malzemelerin bile kuru olarak delinmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Tüm yaygın elektrikli ve kablosuz matkaplarda kullanıma uygundur.

Hızlı delme


vakumlu elmas kaplama sayesinde



Özel soğutucu parafinli


Yaklaşık 30 saniyeden uzun süren delme işlemlerinde matkabın soğuması için kısa aralar vermeniz gerekir.



Standart ¼ inç altıgen sap, E tipi


  • Mandrende kayma olmaz

  • Her uç yuvasına uygundur
Not
  • Su gerekli değildir!

  • Hız düzenlemesi gerekli değildir.

  • Matkap uçları, gerekenden yaklaşık 0,5 mm ila 1 mm arası daha uzundur. Bu, fayansa zarar vermeden yüzeyi daha derin delmeye (örn. bir beton matkap ucu) olanak tanır.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Özellikle 15 mm'ye kadar kalınlığa sahip fayans ve seramik işleri için uygundur. Belirtilen çalışma uzunluğuna kadar daha kalın malzemeler delinebilir ancak soğutma amaçlı daha fazla molalar vermek gerekli olacaktır.

  • Sert seramik, ince granit ve mermer paneller ve sert pişmiş tuğlalar için uygundur.
Kılavuz
  • Spot delik açma: Uç hareket ederken bir açıda tutun, ardından yavaşça dikey bir konuma hareket ettirin.

  • Hafif dairesel hareketler delme hızını arttırır ve matkap uçlarını korur.

  • Lütfen unutmayın: 30 saniyeden uzun bir süre delme gerçekleştirilirken veya kalın malzemeler delinirken, soğuması için matkabı kısa bir süre bekletmeniz gerekir.

  • Matkabın soğumasını sağlamak için verilen düzenli duraklamalar, matkap uçlarının kullanma süresini uzatır.

  • Matkap uçlarını sadece dönüş modunda kullanın!

  • Güçlü matkap kullanın. Minimum devir sayısı 1000 rpm (daha yüksek devirler delme süresini önemli ölçüde kısaltır ve matkap ucunun kullanma süresini uzatır) ve kablosuz aletler için minimum 12 V.

  • Uygun koruyucu ekipman kullanıldığından emin olun.

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme düzeni (nokta sistemi)

2/4 nokta

Sorun çözücü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çap (Ø)

12 mm

Çalışma uzunluğu

40 mm

Uzunluk

80 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler