Açık ağızlı anahtar
DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-25X28-286MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Standart: DIN 3110/ISO 1085
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar
- Geometri: 15° kafa açısı, sağlam ağır yük kafaları
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 25 x 28 mm |
Uzunluk (L) | 285 mm |
Çene kalınlığı (a) | 9 mm |
Anahtar kafasının dış ölçüsü (b1) | 55 mm |
Anahtar kafasının dış ölçüsü 2 (b2) | 62 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |