Geniş dış çaplı rondela
DIN 9021 paslanmaz çelik, A2, kaplamasız
PUL-GENİŞ-DIN9021(A2)-D5,3
Ürün no. 04195
EAN 4011231365925
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 9021 (büyük dış çaplı), paslanmaz çelik, A2, kaplamasız
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M5 |
İç çap (d1) | 5,3 mm |
Dış çap (d2) | 15 mm |
Kalınlık (h1) | 1,2 mm |
Standartlar | DIN 9021 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Tasarım | Geniş dış çap ile |
RoHS uyumlu | Evet |