Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Halka uçlu iç altıköşeli setskur

SETSKUR-ISO4029-A4-HS2-M4X12

Ürün no. 026994 12

EAN 4046777028423

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Halka uçlu iç altıköşeli setskur

Ürün no. 026994 12

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4029, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz
Not

Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder



İpucu:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.



ISO 4029, DIN 916'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

12 mm

Halka uçlu çapı (d2)

2 mm

Vida iç yolu (s1)

HS2

Standartlar

ISO 4029

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

Sertlik kategorisi

21H

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Uç şekli

Kovan ucu

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler