Lehimli kablo ucu
Lehimli kablo ucu DIN 46211
LEHİMLİ KABLO KLMN.M6/16-35MM2/6,0X6,8MM
Ürün no.
05579227
EAN 4011231463911
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 46211
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 16,0-35,0 mm² |
Flanş deliği | M6 |
Min./maks. yalıtma bileziği | 6,0-6,8 mm |
Malzeme kalınlığı | 1,80 mm |
Uzunluk x genişlik | 33,5 x 13,0 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!