NEMLİ YÜZEYLER İÇİN KAYMAZ BANT ŞEFFAF
Nemli yüzeyler için kaymaz bant
AQUA KAYMAZ BANT 50MMX18M ŞEFFAF
Ürün no.
0894150018
EAN 4045989384006
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Nemli ve kaygan ortamlardaki düşmeleri ve kazaları önlemek için suya dayanıklı, akrilik yapışkan ve kağıt astar ile kaplanmış kabartmalı PVC levha ile desteklenmiş bant.
Aqua kaymaz bant, su ve diğer sıvıların bulunduğu güvenli olmayan zeminlerde, büyük ölçüde kaymaz zemin sağlar.
NotBu bilgiler yalnızca deneyimlerimize dayanmakta ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Uygulamadan önce, deneme yapmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formuna bakınız.
Belirlenen uygulama sıcaklığını göz önünde bulundurunuz ve 12 saat sonra bandı hala zorlamayınız.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanıKüvetler, duşlar, duş tekneleri,giyinme odaları, yüzme havuzları, merdivenler ve diğer ıslak ve kaygan yüzeyler için iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
KılavuzBu ürün, toz, yağ, su ve diğer kirleticilerden arındırılmış, gözeneksiz bir yüzeye uygulanmalıdır.
Malzeme | Polivinil klorür - PVC |
Uzunluk | 18 m |
Genişlik | 50 mm |
Kalınlık | 0,78 mm |
Renk | Şeffaf |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -5 - 50 °C |