Hafif metal su terazisi, inşaat
Hafif metal su terazisi, inşaat
HAFİF METAL SU TERAZİSİ GRİ 80CM
Ürün no.
0714644438
EAN 4065746325332
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hafif tasarım
Mükemmel okunabilirlik ve uzun kullanma süresi
- Kabarcıkta kalıcı olarak basılmış işaretleme çizgileri olan akrilik cam seviye bloğu
Sıvı rengi solmaz, değişken sıcaklıklarda maksimum hassasiyet
- Floresan baloncuk sıvısı, UV radyasyonuna son derece dirençli
Temizlemesi çok kolay
- Gümüş rengi ince toz kaplama sayesinde çok pürüzsüz yüzey
Yüksek ölçüm doğruluğu olan sağlam tasarım
- Darbeye dayanıklı tapalar su terazisi profilini deforme olmaya karşı korur
- Su terazisinde, 0,029° = 0,5 mm/m'lik normal bir konumda ölçüm hassasiyeti bulunur
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 80 cm |
Yükseklik (H) | 50 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0.5 mm/m |
Derece ölçüm doğruluğu | 0,029 derece |