Paslanmaz çelik temizleyici
Paslanmaz çelik temizleyici
PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEYİCİ 500ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Güçlü yağ ve gres temizleme
- Delme ve kesme yağları, toz ve diğer işleme kalıntıları gibi kirler tamamen giderilir
- Daha fazla yenileme, temizlik ve bakım için optimum hazırlık
- Ekonomik
Yiyeceklerle temas eden alanlarda kullanım için test edilmiştir
Endüstriyel mutfaklar, kantinler, mezbahalar, gıda taşıma tesisleri gibi gıda işleme operasyonlarında güvenli kullanılabilir.
Fosfat, organik çözücü veya kostik maddeler içermez
- Günlük kullanım işlerinde potansiyel riskleri azaltır
- Çevre kirliliğini azaltır
- Yerel atık su yönetmelikleriyle uyumludur
- Gefahrstoffverordnung (tehlikeli maddelere ilişkin Alman kararnamesi) uyarınca tehlikeli değildir
Malzemelere zarar vermez
Boya, kauçuk, plastikler veya contalara zarar vermez.
Biyolojik olarak çözünebilir > %95
Gıda ile doğrudan temasından kaçının.
NSF A1 kayıtlı (no.: 135874), USDA A1 gereksinimlerini karşılar
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Araçlardaki, tekne yapımındaki, teknik ekipmanların üzerindeki, evdeki ve gıda maddesi işleyen işletmelerde kullanılan paslanmaz çelik, krom, pirinç, eloksal ve emaye metal yüzeylerin yanı sıra hafif alaşımlı ve demir dışı metallerden yapılan yüzeyler içindir.
Kirli yüzeye püskürtün, kısa bir süre etki göstermesini bekleyin ve bir bezle iyice temizleyin. Gerektiğinde temizleme işlemine bir sünger veya yumuşak bir fırçayla destekleyin.
İçerik | 500 ml |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 576 g |
Kap | Sprey şişesi |
Kimyasal baz | Bütoksietanol |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Renksiz |
pH değeri | 9,3 |
Yoğunluk | 1,01 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!