Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mercimek başlı pop perçin

MERC.POP PERÇ(ST/ST)(A2K/A2K)(7-9)3X12

Ürün no. 09353 12

EAN 4049557768168

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mercimek başlı pop perçin

Ürün no. 09353 12

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K). Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

3 x 12 mm

Min./maks. kavrama aralığı

7,0-9,0 mm

Kafa çapı (dk)

6,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

0,8 mm

Kesme kırılması yükü

1100 N

Germe kırılması yükü

1200 N

Manşon malzemesi

Çelik

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Çinko kaplamalı

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Matkap deliği çapı

3,1 mm

Standartlar

WN 935

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Mandren çapı (dm)

2,0 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler