Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Hafif metal su terazisi

Hafif metal su terazisi, sağlam
HAFİF METAL SU TERAZİSİ KIRMIZI 100CM

Ürün no. 0714644210
EAN 4050642409064

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hafif metal su terazisi

Ürün no. 0714644210

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Pürüzsüz yan yüzeyleri olan sabit dikdörtgen profil

Mükemmel okunabilirlik ve uzun kullanma süresi


Entegre, paslanmaz okuma halkalarına sahip akrilik cam seviye bloğu



Sıvıda renk solması olmaz, sıcaklık dalgalanmaları ile maksimum hassasiyet


UV ışınlarına karşı dayanıklı fosforlu seviye sıvısı



Oldukça pürüzsüz yüzey, bu nedenle temizlemesi kolaydır.


Kırmızı elektrostatik toz boya



Yüksek hassasiyet


Frezelenmiş ölçüm yüzeyi (120 cm'ye kadar) ile sağlam ve hafif metal profil

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

100 cm

Yükseklik (H)

20 mm

Genişlik (B)

50 mm

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0.5 mm/m

Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0.75 mm/m

Derece ölçüm doğruluğu

0,029 derece

Başüstü ölçümleri için derece ölçüm doğruluğu

0.043 Derece

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler