Hafif metal su terazisi
Hafif metal su terazisi
HAFİF METAL SU TERAZİSİ GRİ 80CM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel okunabilirlik ve uzun kullanım ömrü
Akrilik cam üzerinde, korozyona dayanıklı, iyi okunabilir ve uzun ömürlü skala halkaları
Sıvıda renk solması olmaz, sıcaklık dalgalanmaları ile maksimum hassasiyet
UV ışınlarına karşı yüksek dirençli floresan terazileme sıvısı
Çok pürüzsüz, kolay temizlenebilir yüzey
Anodik renkli elektrostatik toz kaplama
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 80 cm |
Yükseklik (H) | 20 mm |
Genişlik (B) | 50 mm |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0.5 mm/m |
Derece ölçüm doğruluğu | 0,029 derece |