Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Hafif metal su terazisi

Hafif metal su terazisi
HAFİF METAL SU TERAZİSİ GRİ 60CM

Ürün no. 0714644406

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Hafif metal su terazisi

Ürün no. 0714644406

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Hafif tasarım

Akrilik cam üzerinde, korozyona dayanıklı skala halkaları


İyi okunabilir ve uzun ömürlü



UV ışınlarına karşı yüksek dirençli floresanlı sıvı


Renk değiştirmez sıcaklık dalgalanmalarına karşı dayanıklıdır



Anodik renkli, elektrostatik toz boya kaplama


Son derece pürüzsüz yüzey, kolay temizlemeye olanak sağlar



Ölçme doğruluğu


Normal konum 0,029° = 0,5 mm/m

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

60 cm

Yükseklik (H)

20 mm

Genişlik (B)

50 mm

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0.5 mm/m

Derece ölçüm doğruluğu

0,029 derece

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler