Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

SDS-plus drive uyumlu şafta sahip darbeli matkap ucu Duo-S

Darbeli matkap ucu Duo-S 4-spiral
DARB.MATK.UCU DUO-S D12/160 Y0648551216

Ürün no. 0648331216
EAN 4048539255214

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
SDS-plus drive uyumlu şafta sahip darbeli matkap ucu Duo-S

Ürün no. 0648331216

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Güçlü darbeli matkap ucu, optimum delme hızı için iki kesim kenarına sahip bir başlık ve güçlendirilmiş çekirdekli besleme sarmalı özelliklerine sahiptir.
Hızlı delme olanağı sunar

Optimize edilmiş uç geometrisi, delme tozunu hızlı bir şekilde uçtan uzaklaştırır ve optimum bir delme işlemi sağlar.



Daha yüksek dayanıklılık


Takviye bölümleri ile güçlendirilmiş karbit eleman daha yüksek dayanıklılık sağlar.



Hassas kılavuz çekme


Özel kendinden merkezleme ucu, hassas yol alma imkanı sunar.



Darbe enerjisinin maksimum iletimi


Büyük hacimli, çoklu sarmal besleme helezonu, çarpma enerjisinin maksimum iletimine olanak tanır.



Kırılmaya karşı yüksek mukavemet


Matkap ucu çekirdek güçlendirmesi bu mukavemeti mümkün kılar.

Not

D 4.8 ve 6.3: SFS sivri uçlu bağlantı sistemi için özel matkap ucu. Lütfen unutmayın: Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.

Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

2/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap (Ø)

12 mm

Uzunluk

160 mm

Çalışma uzunluğu

100 mm

Kesici kenar sayısı

2 ADET

Spiral sayısı

4 ADET

Şaft

SDS-plus

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adaptör,lokma aletleri için

ADAPTÖR-PLUSTAN MAXA DÖNÜŞTÜRÜCÜ

For drill bits with SDS-plus mounting shank on machines with SDS-max drive arbour
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler