Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

HSS SMART STEP sac delik genişletici

Sac delik genişletici HSS SMART STEP
HSS SAC DEL.GENŞLT.SMARTSTEP-S8-D5-31MM

Ürün no. 0694456031

EAN 4065746557559

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
HSS SMART STEP sac delik genişletici

Ürün no. 0694456031

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

4 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı, konforlu ve hassas kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine ve spiral oluğa sahip sac delik genişletici.

SMART STEP teknolojisi


  • Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla 3 kata kadar daha hızlı nokta delme

  • Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi

  • Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla delme işlemi sırasında çok daha az çaba gerekir

  • Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme

  • Mevcut matkap deliğinin rahat, kademesiz delinmesi veya genişletilmesi

  • Sac levha deformasyonu olmaksızın çapaksız delme

  • Hassas, dairesel delikler


Derin spiral oluk


Mükemmel talaş kaldırma



Olukta lazer ölçekleme


Delme işlemi sırasında delik çapının kolay okunması



3 düz sap


  • Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı



Yalnızca Würth'ten satın alınabilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Sac levhada büyük, kademesiz delme için üniversal alet.

  • Hem el matkaplarında hem de sabit ekipmanlarda kullanım için sac levha, boru ve profillerin merkezleme, nokta delme, delme ve çapak alma işlemleri tek bir işlemde gerçekleştirilir.

  • Elektrik işleri, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri, otomotiv atölyeleri, makine mühendisliği, elektrik panosu imalatı veya konteyner ve ekipman mühendisliği alanında kullanım için idealdir.
Kılavuz
  • Yeterli soğutma sıvısı/yağlayıcı bulunduğundan emin olun.

  • Devir sayısı tablosunu dikkate alın

  • Delik açma sırasında itmeyin. Sac delik genişletici, otomatik olarak sac levhaya geri çekilir.

Boyut

8

Min./maks. delme çapı

5-31 mm

Uzunluk

103 mm

Mil çapı

9 mm

Kesme malzemesi

HSS

Mil stili

3 yüzlü sap

Yüzey

Kaplamasız

Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Kesme değerleri
40,0-61,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc n
40,0-61,0 çap
Ürün
Diş açma (1. delme adımı) üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 15 110 80
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 12 90 60
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 18 140 90
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 17 140 90
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 17 140 90
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Plastik
Plastik, termoset 26 200 130
Plastikler, termoplastik 24 190 125
Kesme değerleri
Çap 24,0-40,0 ve çap 36,0-50,0 için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc n
24,0-40,0 çap
Ürün
36,0-50,0 çap
Ürün
Diş açma (1. delme adımı) üst limit Diş açma (1. delme adımı) üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 18 250 150 150 110
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 17 250 150 150 110
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 17 250 150 150 110
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Plastik
Plastik, termoset 26 350 200 230 160
Plastikler, termoplastik 24 350 200 220 150
Kesme değerleri
Çap 5,0-31,0 ve çap 16,0-30,5 için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc n
5,0-31,0 çap
Ürün
16,0-30,5 çap
Ürün
Diş açma (1. delme adımı) üst limit Diş açma (1. delme adımı) üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Plastik
Plastik, termoset 26 1600 300 550 300
Plastikler, termoplastik 24 1500 250 500 250
Kesme değerleri
Çap 3,0-14,0 ve çap 5,0-20,0 için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc n
3,0-14,0 çap
Ürün
5,0-20,0 çap
Ürün ve
Diş açma (1. delme adımı) üst limit Diş açma (1. delme adımı) üst limit
Çelikler
Genel yapı çelikleri ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Dökme metaller
Dökme demir ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Küresel grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Demir dışı metaller
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Alüminyum alaşımları ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Düşük alaşımlı bakır ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kısa talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Uzun talaşlı pirinç ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plastik
Plastik, termoset 26 2600 600 1600 400
Plastikler, termoplastik 24 2500 550 1500 400
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme ve delme yağı CUT+COOL

DELME-KESME YAĞI 400ML

Hafif ve orta seviyeli talaşlı işlemler için çok amaçlı delme ve kesme yağı
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler