Yuva için segman Standart tasarım, J form
DIN 472 iç seg., yay çel., fosf. ve yağlı, form J
İÇ SEGMAN DIN472-J-SİYAH-12X1,0
Ürün no.
043912
EAN 4011231379731
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yuvalarda, yay çeliği, fosfatlı ve yağlı mek. için DIN 472
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Delikler için uygun | 12 mm |
Oluk çapı için uygun | 12,5 mm |
Dış çap (d1) | 13 mm |
Halka genişliği (a1) | 3,4 mm |
Genişlik (b1) | 1,7 mm |
Kalınlık (s1) | 1 mm |
Standartlar | DIN 472 |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Fosfatlı + yağlı veya gresli |
Tasarım | Standart tasarım |
Şekil | J |
RoHS uyumlu | Evet |