Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

DIN 7603 bakır şekil A
BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-CU-A-16X20X1,5

Ürün no. 046016 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

Ürün no. 046016 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Şekil A
  • Korozyon direnci nedeniyle bakır halka (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Özel ön ısıtma sayesinde, metal halkanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerine kendi kendini gömebilir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Dış çap (d2)

19,9 mm

İç çap (d1)

16,2 mm

Kalınlık (h1)

1,5 mm

Nominal boyut

16 x 20mm

Malzeme

Bakır

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Şekil

A

DIN

7603

Maks. sıcaklık direnci

300 °C

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Mercedes: 007 603 016105, VW/Audi: N.013 844.2

Erkek dişli için uygun

16 x 1,5 mm

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler