HSCO helezon matkap ucu DIN 338 RN tipi
Helezon mtkp ucu HSCo DIN 338 tip RN
HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D3,5MM
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Teknik özellikler
- Uç noktası: Konik uç
- Delici uç inceltmesi: Çapraz uç C, kendi kendine merkezleme
- Yaklaşık 5 kat çapa kadar delme derinlikleri için
- %5 kobalt
13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür.
Veri sayfaları(X)
- Titanyumda ve titanyum alaşımlarında, paslanmaya, aside ve ısıya dayanıklı östenitik çeliklerde, yüksek mukavemetli ve kısa talaş oluşturan çeliklerde yaklaşık 1200 N/mm2'ye kadar (rulman çelikleri) kullanılabilir
- Bazı durumlarda Hastelloy, Inconel, Nimonic vb. gibi özel alaşımlar için uygundur.
Makine tipi için uygun | Kablosuz tornavidalar |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 3,50 mm |
Uzunluk (l1) | 70 mm |
Yonga oluğu uzunluğu (l2) | 39 mm |
Mil çapı | 3,5 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Çıplak |
Kesme malzemesi | HSCo |
Uç açısı | 130 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 2/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |