H yıldız başlı havşa başlı matkap uçlu cıvata pias®
pias galvanize çelik, havşa başlı, H
YHB. MATKAP UÇLU VİDA-PH2(A3K)-3,9X13MM
Ürün no. 021239 13
EAN 4011231271080
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7504, galvanize mavi pasifize A3K, yıldız başlı, H
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diğer standart | WN 212 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 13 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,6 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3,1 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,5 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 3 mm |
RoHS uyumlu | Evet |