Düz başlı somunlu perçin
Çelik çinko kaplamalı geniş başlı
SOMUNLU PERÇİN-DÜZ(GLV)(0,8-3,5)M10
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Somunlu perçinler, perçinli ve cıvatalı bağlantılar için kullanılabilir.
Sonuç olarak hem emniyetli bağlantılar hem de yaygın cıvataları kullanarak ek bileşenleri kolayca monte etme imkanı sunarlar.
Tek taraftan montaj özelliği sayesinde kapalı profiller için de uygun hale getirir
Basit, hızlı ve çoğunlukla otomatik montaj
Delinen deliklerde havşa açma işlemine gerek yoktur
Sürekli yüksek montaj kalitesi
Yük taşıyan dişli bükülmez bağlantı
Daha hızlı çalışma, emniyetli bağlantılar ve daha yüksek kalite sayesinde daha fazla verimlilik
Belirtilen çıkartma değerleri kılavuz değerlerdir ve bilgiler bu nedenle iş parçasına, delinen delik toleransına ve yüzey pürüzlülüğüne göre farklılık gösterebilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Alüminyum, ahşap, plastik, asbest vb. gibi yumuşak malzemelerde dönmeye karşı yüksek direnç elde etmek için özellikle uygundur.
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Diş tipi x nominal çap (D) | M10 |
Kafa çapı (d1) | 17 mm |
Dış çap (d2) | 12,9 mm |
Uzunluk (l1) | 24 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 0,8-3,5 mm |
Matkap deliği çapı | 13 mm |
Germe kırılması yükü | 32000 N |
Kesme kırılması yükü | 7000 N |
Maks. sıkma torku | 48 Nm |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |