Güçlü yan keski DIN ISO 5749
Güçlü yan keski, DIN ISO 5749
YAN KESKİ-DIN/ISO5749-160MM
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
- Frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde güç tasarrufu sağlayan, temiz kesme işlemi
- Yüksek kaliteli takım çeliği, maksimum yükler altında bile uzun kullanım ömrü ve kesme yüzeylerinin kalitesini artırır
- Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz 2 bileşenli konforlu tutma sapı
- İndüktif olarak sertleştirilmiş hassas kesme çeneleri
- Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
- Mafsal: Bindirme mafsalı, perçinle birleştirilmiş
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Längd (L) | 160 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 6-1/4 in |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 3.4 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2.5 mm |
Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi | 2.0 mm |
Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi | 4.0 mm |
Werkstoff | Çelik |
Yta | Krom kaplamalı |
Derz tipi | Bindirmeli mafsal |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |