Gömme kilit, iç kapı BB Sınıf 1
Gömme kilit iç kapı, sınıf 1
ODA KAPISI İÇİN GÖM.KLT.GUM.MET.DINL
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Bağlantı parçaları için kesiklere sahip kapalı kilit muhafazası
- Anahtar deliği yerleştirme sistemi (1 anahtar sağlanır), çeşitli kilitleme seçenekleri
- Tek tur: Cıvata kilitten 10 mm dışarı çıkar
Kilitleme plakası dahil değildir
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
Lambalı iç kapılar için uygundur
![]() | |
Kapı kilidi sınıfı | 1 |
Kilit tipi | Tırtıklı |
Kapanma tipi | Farklı anahtarlı |
Alın plakası şekli | Yuvarlak |
Alın plakası genişliği | 20 mm |
Ters akım | 55 mm |
Mesafe (tutma sapından kilide) | 72 mm |
Kapı kilidi göbeği | 8 mm |
DIN yönü | DIN L |
Yaylı mandallı kilit cıvata atımı | Tek tur 10 mm |
Alın plakası rengi | Gümüş metalik |
Yüz plakası yüzeyi | Vernikli |
Anahtar yüzeyi | Parlak galvanizli |
Yüz plakası malzemesi | Çelik |
Tutma cıvatası malzemesi | Poliamit — PA |
Tutma cıvatası rengi | Gri |
Çubuk malzemesi | Poliamit |
Çubuk rengi | Gri |
Anahtar malzemesi | Basınçlı çinko döküm |
Kapı kilidi göbeği malzemesi | Poliamit — PA |
Alın plakası uzunluğu | 235 mm |
Alın plakası kalınlığı | 3 mm |
Kilit kasası uzunluğu | 144 mm |
Kilit kasası genişliği | 81 mm |
Kilit kasası kalınlığı | 15,2 mm |
Standartlar | EN 12209, DIN 18251-1 |
DIN EN 12209 ile uyumlu sınıflandırma anahtarı: 2003 | ||||||||||
1 | R | 4 | 0 | 0 | A | - | B | 0 | 2 | 0 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!