Gömme kilit WC kapısı, sınıf 1
Gömme kilit WC kapısı, sınıf 1
BANYO/WC KAPI GOM.KLT.MET.GUM.DIN L
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapı kilidi sınıfı | 1 |
Kilit tipi | WC/banyo |
Alın plakası şekli | Yuvarlak |
Alın plakası genişliği | 20 mm |
Ters akım | 55 mm |
Mesafe (tutma sapından kilide) | 78 mm |
Kapı kilidi göbeği | 8 mm |
Kare çubuk | 8 mm |
DIN yönü | DIN L |
Yaylı mandallı kilit cıvata atımı | Tek tur 10 mm |
Alın plakası rengi | Gümüş metalik |
Yüz plakası yüzeyi | Vernikli |
Yüz plakası malzemesi | Çelik |
Tutma cıvatası malzemesi | Poliamit — PA |
Tutma cıvatası rengi | Gri |
Çubuk malzemesi | Poliamit |
Çubuk rengi | Gri |
Kapı kilidi göbeği malzemesi | Poliamit — PA |
Kare çubuk malzemesi | Poliamit |
Alın plakası uzunluğu | 235 mm |
Alın plakası kalınlığı | 3 mm |
Kilit kasası uzunluğu | 144 mm |
Kilit kasası genişliği | 81 mm |
Kilit kasası kalınlığı | 15,2 mm |
Standartlar | EN 12209, DIN 18251-1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!