Gizli menteşe Nexis 110 Click-on
Gizli menteşe Nexis 110 Click-on
NEXİS-CLİCKON-MENTEŞE-FRENSİZ-110
Ürün no. F015072811
EAN 4099618887376
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kapak konumu | köşe bini |
Krank | 0 cm |
Montaj tipi | Vidalı |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 15-22 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 22 mm |
Açılma açısı (derece) | 110 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!