Gizli menteşe, Nexis 100 Impresso
Gizli menteşe, Nexis 100 Impresso
IMPRESSO DÜZ MENTEŞE 100 DERECE
NEXIS IMPRESSO
Ürün no. F014072504
EAN 4048539283620
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yumuşak kapanma sistemleriyle uyumludur
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapak konumu | Köşe |
Otomatik | Evet |
Montaj tipi | Impresso |
Delik delme | 45/9,5 mm ve 48/9 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 24 mm |
Açılma açısı (derece) | 100 Derece |
Yan matkap deliği çapı için uygun | 8 mm |
Min./maks. menteşe göbek mesafesi | 4-6 mm |
Menteşe göbek derinliği | 11,5 mm |
Matkap deliği çapı için uygun, göbek deliği | 35 mm |
Malzeme | Zamak/Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |