Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kopilya

DIN 94 Kopilya, çelik çinko kaplamalı
KOPİLYA-DIN94(A2K)3,5X35

Ürün no. 047035 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kopilya

Ürün no. 047035 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 94, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
  • Taç somunları cıvatalar veya kopilya delikli dişli pimlerle birlikte sabitlemek için (ör. direksiyon bağlantısı ve motorlu araçlarda takip dişlileri)

  • Kopilya, cıvataları sabitlemek için

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

3,5 mm

Uzunluk (l1)

36 mm

Boyuna halka dış çapı (b)

7,2 mm

Enine halka dış çapı (c)

5,9 mm

Splintin iki pimi arasındaki uzunluk (a)

4 mm

Standartlar

DIN 94

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli