Gizli çift açılım Dynamoov frenli, 30 kg
Çift açılım Dynamoov frenli
DYNAMOOV FRENLI ÇİFT AÇILIM RAY 300MM
Ürün no. F130101102
EAN 9003012451618
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Son derece sessiz çalışma, sürtünmesiz
Tamamen senkronize raylar sayesinde
Kolay ve hassas performans
Aşınmaya dirençli plastik silindirler sayesinde
Yüksek yanal denge
Geniş kılavuz rayları sayesinde
En düşük çekilme kuvvetleri
Aynı zamanda küçük çekmeceler için de uygundur
Dar boşluk profili
Entegre ön destek sayesinde
Uygun kilit kaplini yükseklik ayarına olanak sağlar.
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal uzunluk (NL) | 300 mm |
Yük kapasitesi | 30 kg |
Açma/kapama sistemi | Yumuşak kapanma |
Çekme tipi | Tam uzatma |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!