Sunta vidası, altıköşe, diğer
Sunta vidası, altıköşe, diğer
AKB.AHŞ.VİDA(ASSY2KMB)AW40(A2K)8X280/125
Ürün no. 0184108280
EAN 4038898349525
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 280 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş uzunluğu (lg) | 100 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
