Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Gijon

DIN 976 paslanmaz çelik A4 düz, A şekli
GİJON-DIN976-A-A4/70-M5X1000

Ürün no. 09535
EAN 4011231869126

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Gijon

Ürün no. 09535

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 976-1 (form A) metrik ISO standart dişli, paslanmaz çelik A4
Not

Mukavemet sınıfı A4-70 ve nominal diş çapı d ≥ 5 mm olan paslanmaz östenitli çelikten yapılmış saplamalar, bir yüzde çelik derecesi A4 olarak tanımlanır. Belirtilen adlandırmaya alternatif olarak, saplamalar bir uçta ateş kırmızısı rengiyle (RAL 3000) tanımlanabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

1000 mm

Standartlar

DIN 976-1

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Çıplak

Şekil

A

Diş tipi

Metrik diş

Tanımlama rengi

Alev kırmızısı RAL 3000

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler