Yıldız başlı ve diş açan cıvata dişli düz başlı matkap uçlu cıvatalar
YSB.MTKP.UÇ.VİDA-ISO15481-PH2(A2K)3,9X16
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Delme, diş açma ve vidalama işlemlerinin hepsi tek bir adımda
- Önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir
Mercimek başlı matkap uçlu cıvata
1,25 mm'ye kadar çelik/çelik bağlantılar (ör. sac levha profiller) ve 2x1,25 mm çelik/çelik bağlantılar için idealdir
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,8 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3,1 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Maks. malzeme kalınlığı | 2,4 mm |
RoHS uyumlu | Evet |