Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası

WÜPOFAST çelik çinko kaplamalı FT havşa başlı Z
YHB.SUNTA VİDA(WÜPOFAST)PZ2(A2K)5X80/74
WUEPOFAST

Ürün no. 01985 80
EAN 4011231256032

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası

Ürün no. 01985 80

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik, mavi galvanize, tam diş, havşa başlı, PZ yıldız başlı.

PZ yıldız başlı



Plastik kaygan kaplama


Kaymaya yardımcı kaplamalı keskin dişleri sayesinde kolayca vidalanır.



Eğilme açısı


Eğilme açısı ne kadar büyükse cıvata o kadar sünektir— kırılmayı en aza indirir.



Kırılma torku


Sertleştirilmiş çeliğin kalite kontrolü nedeniyle yüksek kullanıcı güvenliği sağlar.



Vidalama torku


Plastik kaygan kaplama ve temiz dişin yanı sıra diş yanlarına bağlı olarak kolay ve hızlı vidalama sağlar (kullanıcı dostu).



25° uç


Kaplamalı ve su geçirmez suntalar ve her türlü ahşap, ahşap malzemeler ve MDF gibi sert yüzeyler üzerinde hassas merkezleme.
Not

Dış mekan kullanımı için uygun değildir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d)

5 mm

Uzunluk (l)

80 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Kafa çapı (dh)

10 mm

Vida iç yolu

Z2

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (lg)

74 mm

Uç açısı

25 Derece

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

6,580 g

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler